Omställbart spärrhuvud. 2-3/4 tum

Article no.: 657582 2-3/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
234 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • fyrkantsfäste: 3/4
  • Material: Kromvanadinstål

Produktinformasjon

Technical Data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 3/4 tum
bredd B 39 mm
höjd h 20,5 mm
kontinuerlig belastbarhet 450 Nm
stickmått S 34 mm
Antal tänder 48
insticksskaft 14×18 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Omställbar spärrnyckel yes
Spärrnyckel med utstötare yes
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657582 2-3/4
EAN / GTIN 4062406625894

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Mycket kompakt omställbart spärrhuvud.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.