{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
totallängd L | 276 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | |
vikt | 340 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Utlösningssignal | haptisk; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 208 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657460 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995995 | |
Manufacturer number | 657460 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentnyckel utan skala med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 50Nm
on request
På lager
184 styck i lager
NOK 2 594,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 3 730,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm |
Dragriktning | Högerdragning | Högerdragning |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | digital, inställbar |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | ställbar |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 208 mm | 228 mm |