Momentnyckel utan skala med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 200Nm

Article no.: 657460 200
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,08 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 641,50 /pcs.
    Unknown
  • NOK 641,50 /pcs.
    Unknown
  • NOK 2 710,94 /pcs.
    Unknown
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 200 Nm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %
totallängd L 446 mm
momentintervall 50 Nm - 200 Nm
vikt 800 g
fyrkantsfäste 1/2 tum
Utlösningssignal haptisk; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 351,5 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 657460 200
EAN / GTIN 4045197996015
Manufacturer number 657460 200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Ställ in önskat vridmoment med hjälp av inställningsverktyg nr 657452 storlek 1 i kombination med en lämplig kontrollapparat.
Fast monterat omställbart spärrhuvud med utstötare − för höger- och vänsterdragning. Momentnyckel bara med högerutläsning.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckeln sin”signalanordning” (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar till ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 2 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Warning:

Avsedd användning
  • För kontrollerad åtdragning av skruvar eller muttrar.
  • Artikelnr 657450: Passande insticksverktyg: Storlek 10-50: med insticksskaft 9×12 mm. Storlek 100-320: med insticksskaft 14×18 mm.
  • Lämplig för industri- och privatanvändning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Låt kalibrera och justera det regelbundet.

Olämplig användning
  • Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
  • Använd inte verktyget som slagverktyg och kasta det inte.
  • Använd det inte till att lossa skruvkopplingar med.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen