{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 300 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
totallängd L | 520 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 300 Nm | |
momentintervall | 50 lbffot - 220 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 10 Nm | |
vikt | 1 400 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 475 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 500 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657215 300 | |
EAN / GTIN | 4018754324071 | |
Manufacturer number | 50184030 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel utan insticksverktyg 300 Nm
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 5 268,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
212 styck i lager
NOK 2 559,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 2 203,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
totallängd L | 520 | 587 | 588 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
skalgradering 1 delstreck = | 10 | 1 | 1 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala |