{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
totallängd L | 370 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 100 Nm | |
momentintervall | 15 lbffot - 72,5 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 2,5 Nm | |
vikt | 940 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 343 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 360,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657215 100 | |
EAN / GTIN | 4018754266203 | |
Manufacturer number | 50184010 |