{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
totallängd L | 467 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 30 lbffot - 150 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | |
vikt | 1 264 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 424 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 449 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657099 200 | |
EAN / GTIN | 4018754269464 | |
Manufacturer number | 96503020 |