{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
totallängd L | 386 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 100 Nm | |
momentintervall | 15 lbffot - 75 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 Nm | |
vikt | 988 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 336 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 353,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657099 100 | |
EAN / GTIN | 4018754269440 | |
Manufacturer number | 96503010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentnyckel QuickSelect med inställningslåsning, utan spärrhuvud 100 Nm
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 5 605,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 1 492,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Utlösningssignal | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
Loggbara data | nej | nej |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 | 1 |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 | 40 |