Momentnyckel QuickSelect med insticksverktyg för fyrkant 400 Nm

Article no.: 657092 400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 58,06 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 711,71 /pcs.
  • NOK 1 714,10 /pcs.
on request
På lager
64 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 400 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 730N
momentintervall 80 Nm - 400 Nm
momentintervall 60 lbffot - 300 lbffot
skalgradering 1 delstreck = 2 Nm
vikt 1 890 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 25 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
hållare för insticksverktyg 14×18 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 564 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 589 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657092 400
EAN / GTIN 2050001017505

Beskrivelse

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.
Med insticksverktyg för fyrkant.
Måttenheter: Nm, lbfft.

Fördel:

  • Ergonomiskt utformat 2K-handtag, motståndskraftigt mot aggressiva vätskor som bränsle, hydraulolja etc.
  • Ett fönster skyddar inställningsskalan mot smuts och skador.
  • Snabb, precis och säker inställning: Dra ut knappen, ”vrid” till önskat värde och säkra genom att ”trycka” på knappen. Inställningsknappen är lätt att manövrera, eftersom den saknar fjärderkraft

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen