{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 6 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 225 mm | |
momentintervall | 1 Nm - 6 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
vikt | 300 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 155 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 656050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197570512 | |
Manufacturer number | 656050 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud 6 Nm GARANT
on request
På lager
137 styck i lager
NOK 3 280,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
74 styck i lager
NOK 3 348,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
vikt | 300 g | 400 g |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | Släpvisare |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | inte justerbar |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel |