Momentnyckel med omställbart spärrhuvud 120 Nm GARANT

Article no.: 656050 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 686,49 /pcs.
  • NOK 1 653,35 /pcs.
on request
På lager
476 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    maximalt vridmoment 120 Nm
    Dragriktning Höger- och vänsterdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    totallängd L 409 mm
    momentintervall 20 Nm - 120 Nm
    skalgradering 1 delstreck = 1 Nm
    vikt 1 000 g
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    visning analog
    Utlösningssignal akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
    Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
    Mätteknik mekanisk
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
    Feedback utlösande
    omkopplingsbar avläsning Nm
    mätmetod vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 315 mm
    Produktslag Momentnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 656050 120
    EAN / GTIN 4045197302229
    Manufacturer number 656050 120

    Beskrivelse

    Utförande:

    Praktisk och mycket kompakt, enarmad momentnyckel, inställbar via skala och med automatisk utlösning. Extremt hög repeternoggrannhet då uteslutande förstklassiga material används samtidigt som tryckfjädrar och andra slitdelar väljs ut och förbehandlas med stor omsorg. Spärrhuvudet är omställbart mellan höger- och vänsterdragning.
    Mycket bekväm och exakt inställning av önskat vridmoment tack vare hör- och kännbart ”klick”.
    Fast monterat, omställbart spärrhuvud med utstötare − för höger- och vänsterdragning.
    Måttenheter: Nm

    Funktion:

    Momentmejseln löser ut ”med signal” (tydligt hör- och kännbar) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

    Användningsdata:

    För medelstora till stora modeller.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Noggrannhet:

    Av indikerat värde enbart vid högerdragning: ±3 %

    Skärdata:

    Förklaring till ritningen och formeln:

    L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
    l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
    l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
    L4 =insticksverktygets stickmått
    L = verktygets totala längd
    T1 = vridmoment som ska ställas in
    T2 = föreskrivet vridmoment

    Anmärkning:

    Kalibrering är endast möjlig för högeråtdragning.
    Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen