{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 500 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | CTB2-G | |
totallängd L | 1 055 mm | |
momentintervall | 100 Nm - 500 Nm | |
upplösning | 0,5 Nm | |
vikt | 4 000 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt | |
Utlösningsprincip | Elektromekanisk utlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | LR3 | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 910 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655360 500 | |
EAN / GTIN | 2050001023179 | |
Manufacturer number | CTB500N2X22D-G |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Elektronisk moment-/provningsnyckel 500 Nm
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
NOK 40 924,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 15 238,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 15 238,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Energiförsörjning | Batteridriven | Nätdriven | Nätdriven |
maximalt vridmoment | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
mätmetod | vridmoment | Vridmoment; Vridvinkel | Vridmoment; Vridvinkel |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mätteknik | elektroniskt | elektroniskt | elektroniskt |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Feedback | visande | visande | visande |