Elektronisk moment-/provningsnyckel 100 Nm

Article no.: 655360 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 231,65 /pcs.
  • NOK 2 654,89 /pcs.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±1
  • datautgång: RS232C-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 100 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
datautgång RS232C-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie CTB2-G
totallängd L 450 mm
momentintervall 20 Nm - 100 Nm
upplösning 0,1 Nm
vikt 630 g
fyrkantsfäste 1/2 tum
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt
Utlösningsprincip Elektromekanisk utlösning
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp LR3
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft; lbfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 363 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 655360 100
EAN / GTIN 2050001023148
Manufacturer number CTB100N2X15D-G

Beskrivelse

Utförande:

Robust provningsnyckel med omställbart spärrhuvud och kompakt indikerings- och reglageenhet. Optisk och akustisk signal gör att du både ser och hör när det inställda momentet uppnås. För höger- och vänsterdragning.
Minne: 999 mätvärdespar.
Strömförsörjning: NiMH-batterier, drifttid 20 h, uppladdningstid 3,5 h.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Användningsdata:

För snabb kontroll av skruvförband.
Skruvförbandet efterdras med en föreskriven vinkel. På basis av det nödvändiga vridmomentet (TW) beräknas och visas det ursprungliga åtdragningsmomentet (TA motsvarar TB) för skruvförbandet .

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare, bruksanvisning på tyska och engelska.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 655265 (från RS232C till USB).

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen