{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 24 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 32 mm | |
Längd | 41 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 642220 24 | |
EAN / GTIN | 4045197164568 | |
Manufacturer number | 642220 24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-kanthylsa 1/2″ 24 mm HOLEX |
|||
⌀ utgångssidan | 32 mm | 32 mm | 37 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |