Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 22 delar 6

Article no.: 638168 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
750 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-30

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Antal delar 22
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-30 mm
    förpackning ABS-plastlåda
    Längd 407 mm
    Bredd 227 mm
    höjd 62 mm
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag hylsnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 638168 6
    EAN / GTIN 4062406230845
    Manufacturer number 638168 6

    Beskrivelse

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

    Användningsdata:

    För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 − M20 samt för tändstift.

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Leveransinnehåll:

    hylsor sexkant: 15 st nr 642220 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
    Hylsor för tändstift: 2 st liknande nr 642450 storlek 16; 20,8
    T-handtag: 1 st nr 641320 storlek 295
    Förlängare: 2 st. nr 641020 strl. 130; 255
    universalknut: 1 st nr 641620 storlek 1/2
    spärrskaft: 1 st nr 640190 storlek 1/2
    Förvaring i: ABS-plastlåda

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen