Påstickspärrhuvud 1/2″

Article no.: 640800
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    fyrkantsfäste 1/2 tum
    totallängd 68 mm
    Antal tänder 20
    Spärrnyckel, omkopplingsbar yes
    Produktslag Spärrhuvud

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 640800
    EAN / GTIN 4018754013203
    Manufacturer number 13140000

    Beskrivelse

    Utförande:

    Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
    Omställbar för höger eller vänsterdragning.

    Norm:

    Ytterfyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120-C 12,5 med spår.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

    Passar till:

    Manöververktyg nr 641200641350 och 641800, fungerar också som spärr för momentnycklar med fast 1/2 tum fyrkant.
    Hylsor för manuellt bruk.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen