Tolvkanthylsa 3/8″ 18 mm

Article no.: 637000 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 3/8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 18 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 24,2 mm
Längd 32 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637000 18
EAN / GTIN 4018754002016
Manufacturer number 02010018

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och AS-Drive-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen