Hylsnyckelsortiment QuickRelease, 3/8 tum fyrkant 19 delar

Article no.: 633991
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-22

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 19
fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-22 mm
Längd 322 mm
Bredd 134 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
med QuickRelease yes
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 633991
EAN / GTIN 4018754260683
Manufacturer number 96021180

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
QuickRelease sats i brottsäker ABS-plastbox med skumplastinlägg. Spärrhandtag, förlängare, universalknut och hylsa bildar en helt igenom fast förbunden enhet. Med en knapptryckning lossar du snabbt och enkelt delarna från varandra.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 14 st nr 637000
storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
t-handtag QR: 1 st nr 635750
förlängare QR: 2 st nr 635645 storlek 75; 240
universalknut QR: 1 st nr 636250
spärrskaft QR: 1 st nr 635155
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar