6-kanthylsa 1/4″ 12 mm

Article no.: 631000 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
226 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: HPQ®-högkapacitetsstål

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nyckelvidd 12 mm
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    ⌀ utgångssidan 16,5 mm
    Längd 23 mm
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
    Material HPQ®-högkapacitetsstål
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 631000 12
    EAN / GTIN 4018754000081
    Manufacturer number 01010012

    Beskrivelse

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
    Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med AS-Drive profil.
    Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

    Norm:

    DIN 3124-S

    Material:

    HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen