Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 19 delar, Typ: 6

Article no.: 630166 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
85 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 3,5-13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 19
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 3,5-13 mm
Längd 227 mm
Bredd 131 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 630166 6
EAN / GTIN 4018754261512
Manufacturer number 96011124

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 13 st nr 631000 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-handtag: 1 st nr 633000 storlek 116
hylsskruvmejsel: 1 st nr 632800 storlek 150
Förlängare: 2 st. nr 632400 strl. 50; 150
universalknut: 1 st nr 633500 storlek 1/4
spärrskaft: 1 st nr 632000 storlek 1/4
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 19 delar, Typ: 6

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 19 delar, Typ: 6

on request
På lager
85 styck i lager
NOK  3 037,72
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
518 styck i lager
NOK  2 315,48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
530 styck i lager
NOK  1 741,63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
822 styck i lager
NOK  923,47
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 391 styck i lager
NOK  1 101,68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar Sexkanthylsnycklar Sexkanthylsnycklar
fyrkantsfäste 1/4 tum 1/4 tum 1/4 tum 1/4 tum 1/4 tum
Bredd 131 mm 147 mm 147 mm 149 mm 149 mm
höjd 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm 47 mm
Längd 227 mm 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 3,5-13 mm 3,5-13 mm 4-13 mm 4-13 mm 4-13 mm
Produktslag hylsnyckel hylsnyckel hylsnyckel hylsnyckel hylsnyckel

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen