Hyls nyckelsats 46 HOLEX

Article no.: 630002 46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
5 708 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-14
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 46
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-14 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-8 mm
förpackning Plastbox
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv skruvmejsel; Spår skruvmejsel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Manufacturer number 630002 46

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla delar i plastlåda.
Prisvärt utförande.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

46 delar − 1/4 tum: 13 hylsnyckelinsatser 1/4 tum, sexkant 4 − 14 mm
1 kopplingsskaft
6 skruvdragarinsatser för invändig sexkant 3 − 8 mm
3 skruvdragarinsatser för spår 3; 4,5; 7 mm
3 skruvdragarinsatser för Phillips PH1 − PH3
3 skruvdragarinsatser för Pozidriv PZ1 − PZ3
7 skruvdragarinsatser för Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 sexkantvinkelskruvdragare 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 spärrnyckel 1/4 tum
1 instickshandtag 1/4 tum
1 T-handtag 1/4 tum
1 flexibel förlängning 1/4 tum 150 mm
1 kardanknut 1/4 tum
2 förlängningar 1/4 tum 50 och 100 mm
Förvaring i: Plastbox (257×170×52 mm)

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen