Hyls nyckelsats 148 HOLEX

Article no.: 630002 148
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
280 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/4; 3/8; 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-32

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 148
fyrkantsfäste 1/4 tum; 3/8 tum; 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-32 mm
förpackning Plastbox
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; Hylsnyckel för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv skruvmejsel; Spår skruvmejsel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; TriWing
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 630002 148
EAN / GTIN 4045197608703
Manufacturer number 630002 148

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla delar i plastlåda.
Prisvärt utförande.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

148 delar − 1/4, 3/8, 1/2 tum: 30 hylsnyckelinsatser 1/4, 1/2 tum, sexkant 4 − 32 mm
13 djupa insatser 1/4, 1/2 tum, sexkant 6 − 22 mm
13 insatser 1/4, 3/8, 1/2 tum, för Torx® E4 − E22
2 tändstiftsinsatser 1/2 tum 16 + 21 mm
1 adapter 1/2 − 3/8 tum
1 bitsadapter 1/2-tumsdrivning, 5/16-tums-6-kant
1 bitsadapter 1/4-tumsdrivning, 1/4-tums-6-kant
1 anslutningsskaft E 6,3 6-kant till 1/4-tums fyrkant
15 bits 5/16 tum (PH3; PH4; PZ3; PZ4; för Torx® TX40 − TX60, för sexkantshylsa 8; 10; 12 mm, spår 8; 10; 12)
32 delars 1/4-tums bitssortiment i plastbox
2 spärrnycklar med utstötare 1/4 tum och 1/2 tum
1 instickshandtag 1/4 tum
2 T-handtag 1/4, 1/2 tum
2 kardanknutar 1/4, 1/2 tum
4 förlängningsstänger 1/4, 1/2 tum 50, 100, 125, 250 mm
3 sexkantvinkelskruvdragare 1,5 − 2,5 mm
9 ring- + fasta skruvnycklar 8 − 22 mm
3 spårskruvmejslar 6×38, 6×100, 8×150
3 skruvmejslar för Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 universalkniv (indragbar) med 2 reservblad
1 skjutmått 150 mm
1 rullmåttband 3 m
1 litet vattenpass 200 mm
1 skiftnyckel 200 mm
1 kombinationstång 180 mm
1 sidavbitare 160 mm
1 plattrundtång 160 mm
1 vattenpumpstång 250 mm
1 hammare 300 g
Förvaring i: Plastväska (550×420×105 mm).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen