Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med krafthandtag utförande med tumdimensioner 1/4 tum

Article no.: 627513 1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
471 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (tum) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 1/4 tum
klinglängd 150 mm
totallängd 257 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
Material handtag Flerkomponentplast
skaftutförande Sexkantskaft
Yta förkromad
Vridbar kåpa no
Klotformat huvud yes
Vinklade klingor no
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627513 1/4
EAN / GTIN 4062406312565
Manufacturer number 627513 1/4

Beskrivelse

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Flerkomponenthandtag. Slagtålig kärna med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen