Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med krafthandtag utförande med tumdimensioner 1/16 tum

Article no.: 627513 1/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
431 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 1/16 tum
klinglängd 80 mm
totallängd 167 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
Material handtag Flerkomponentplast
skaftutförande Sexkantskaft
Yta förkromad
Vridbar kåpa no
Klotformat huvud yes
Vinklade klingor no
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627513 1/16
EAN / GTIN 4062406312473
Manufacturer number 627513 1/16

Beskrivelse

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Flerkomponenthandtag. Slagtålig kärna med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    sexkant (tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen