{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-profil | TX15 | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
klinglängd | 80 mm | |
totallängd | 175 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material klinga | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikkelkode | 625754 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733064137 | |
Manufacturer number | 5400.15-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skruvmejsel för Torx®, isolerad TX15
on request
På lager
184 styck i lager
NOK 105,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 82,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
totallängd | 175 | 187 |
klinglängd | 80 | 80 |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx®-profil | TX15 | TX15 |
Serie | Classic VDE | |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |