{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 17 mm | |
nyckellängd | 450 mm | |
glidgreppslängd | 200 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | hylsnyckel |
Artikkelkode | 622800 17 | |
Manufacturer number | 009520017 |