{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 13 mm | |
nyckellängd | 432 mm | |
glidgreppslängd | 175 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | hylsnyckel |
Artikkelkode | 622800 13 | |
Manufacturer number | 009520013 |