{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | |
Totallängd L | 315 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 40 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 44 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 16 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 17 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614840 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197197702 | |
Manufacturer number | 614840 18X21 |