{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 11 mm | |
Totallängd L | 206 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 23,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 26 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 11 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 12 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614840 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197160492 | |
Manufacturer number | 614840 10X11 |