{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 3/8 tum | |
nyckellängd L | 160 mm | |
Käftbredd b | 22 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,2 mm | |
Ringhöjd h2 | 7,7 mm | |
ring-⌀ D | 20,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | tum | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614825 3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197331229 | |
Manufacturer number | 614825 3/8 |