{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 1/2 tum | |
nyckellängd L | 180 mm | |
Käftbredd b | 27,1 mm | |
Käfthöjd h1 | 6 mm | |
Ringhöjd h2 | 9,3 mm | |
ring-⌀ D | 25,5 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | tum | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614825 1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197331243 | |
Manufacturer number | 614825 1/2 |