Skiftnyckel / ringspärrnyckel 21 mm

Article no.: 614770 21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
170 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nyckelvidd 21 mm
    nyckellängd L 286 mm
    Käftbredd b 46,7 mm
    Käfthöjd h1 7,3 mm
    Ringhöjd h2 13,9 mm
    ring-⌀ D 42 mm
    Ringläge 0 grad
    Antal tänder 72
    Omtagsvinkel 5 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Ändanslag på käftsidan no
    Hållarfunktion på käftsidan no
    med svängbar nos no
    Spärrnyckel, omkopplingsbar no
    Produktslag Skruvnycklar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 614770 21
    EAN / GTIN 4067263001195
    Manufacturer number 614770 21

    Beskrivelse

    Utförande:

    Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

    Material:

    Kromvanadinstål, mattförkromat.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen