Skiftnyckel / ringspärrnyckel 17 mm

Article no.: 614770 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 251 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 17 mm
nyckellängd L 233 mm
Käftbredd b 37 mm
Käfthöjd h1 5,8 mm
Ringhöjd h2 10,7 mm
ring-⌀ D 33,3 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Ändanslag på käftsidan no
Hållarfunktion på käftsidan no
med svängbar nos no
Spärrnyckel, omkopplingsbar no
Produktslag Skruvnycklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614770 17
EAN / GTIN 4062406141356

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen