Ring- och sexkantnyckel 7 mm

Article no.: 613600 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 168 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nyckelvidd 7 mm
    Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    nyckellängd L 110 mm
    maximal käfthöjd h1 4 mm
    maximal ringhöjd h2 max 7 mm
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Kromvanadinstål
    Yta mattförkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 613600 7
    EAN / GTIN 4062406219604
    Manufacturer number 613600 7

    Beskrivelse

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
    Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med HT-Drive profil.

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

    Anmärkning:

    HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.
    Fördel:
    • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
    • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen