Ring- och sexkantnyckel 21 mm

Article no.: 613600 21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
739 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 21 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 260 mm
maximal käfthöjd h1 10 mm
maximal ringhöjd h2 max 15 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613600 21
EAN / GTIN 4062406220556
Manufacturer number 613600 21

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med HT-Drive profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Anmärkning:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.
Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ring- och sexkantnyckel  21 mm

Ring- och sexkantnyckel 21 mm

on request
På lager
739 styck i lager
NOK  200,47
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 032 styck i lager
NOK  109,85
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
maximal käfthöjd h1 10 10
Norm DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738
Yta mattförkromad förkromad
nyckellängd L 260 250
Nyckelvidder metrisk metrisk
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål
maximal ringhöjd h2 max 15 15

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen