{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 300 mm | |
maximal käftbredd b1 | 66 mm | |
maximal käftbredd b2 | 70 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | no | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 610100 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754018062 | |
Manufacturer number | 40033032 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbel U-nyckel 30X32 mm
on request
På lager
191 styck i lager
NOK 309,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
927 styck i lager
NOK 131,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 366 styck i lager
NOK 154,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 827 styck i lager
NOK 193,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | no | no | no |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nyckelvidd 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nyckelvidd 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |