{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 25 mm | |
Nyckelvidd 2 | 28 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 285 mm | |
maximal käftbredd b1 | 56 mm | |
maximal käftbredd b2 | 62 mm | |
maximal käfthöjd h | 9 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | no | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 610100 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754018024 | |
Manufacturer number | 40032528 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dubbel U-nyckel 25X28 mm
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 270,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
125 styck i lager
NOK 125,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
439 styck i lager
NOK 135,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | no | no |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 56 | 56 | 56 |
maximal käftbredd b2 | 62 | 62 | 62 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nyckelvidd 2 | 28 | 28 | 28 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |