Cirkulärborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 / gänga M: 178X22mm

Article no.: 571203 178X22
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
176 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 / gänga M (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 178 mm
Håldiameter d1 22 mm
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 14 mm
Borstlängd H1 38 mm
antal flätor 38
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identification & Classification

Artikkelkode 571203 178X22
EAN / GTIN 4067263906599
Manufacturer number 571203 178X22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring.

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen