{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 115 mm | |
Håldiameter d1 | 22 mm | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 14 mm | |
Borstlängd H1 | 24 mm | |
antal flätor | 20 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikkelkode | 571203 115X22 | |
EAN / GTIN | 4067263906575 | |
Manufacturer number | 571203 115X22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cirkulärborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 / gänga M: 115X22mm
on request
På lager
399 styck i lager
NOK 136,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
210 styck i lager
NOK 166,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
antal flätor | 20 | 20 |
Borstbredd L1 | 14 mm | 14 mm |
Borstlängd H1 | 24 mm | 24 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste |
Håldiameter d1 | 22 mm | 22 mm |