• Ingen pris tilgjengelig

Flerhålad PU-stödtallrik fäste 5/16″ och M8 123 mm GARANT

Article no.: 567990 123
Copy

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 123 mm
Produktslag Stödrondell

Identification & Classification

Artikkelkode 567990 123
Copy
EAN / GTIN 4045197566300
Copy
Manufacturer number 567990 123
Copy
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Multiloch-stödrondell med innovativt utsugssystem (integrerade kanaler) och plant utförande för användning på excenterslipar. Med 5/16 tum resp. M8 fäste.
Kombinationen med halvflexibel polyuretanskumplast och brottsäker glasfiberarmerad bärrondell gör den mycket lämplig för medelgrova till grova sliparbeten och konturslipning. Multiloch-system för användning av kardborrbandslipskivor med standardhål och ABRANET.

Användningsdata:

Med innovativt adaptersystem som kan användas för alla vanliga excenterslipmaskiner (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Passar till:

sliprondeller med hålning: 8; 8 + 1; 17

Downloads & documents

Suitable products

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen