Flerhålad PU-stödtallrik 150 mm

Article no.: 567990 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
135 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Stödrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567990 150
EAN / GTIN 4062406658755

Beskrivelse

Utförande:

Multiloch-stödrondell med innovativt utsugssystem (integrerade kanaler) och plant utförande för användning på excenterslipar. Med 5/16 tum resp. M8 fäste.
Kombinationen med halvflexibel polyuretanskumplast och brottsäker glasfiberarmerad bärrondell gör den mycket lämplig för medelgrova till grova sliparbeten och konturslipning. Multiloch-system för användning av kardborrbandslipskivor med standardhål och ABRANET.

Användningsdata:

Med innovativt adaptersystem som kan användas för alla vanliga excenterslipmaskiner (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Passar till:

Passar till skivor med perforering: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.