Slippappersrondell på väv (ZA) Ø 150 mm 40

Article no.: 567625 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  28,98 / st.
  • from 50 st.
    NOK  24,15 / st.
on request
På lager
1 217 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
tillverkarens beteckning 341XK
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567625 40
EAN / GTIN 4002748756559
Manufacturer number 175655

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Extremt robusta slippappersrondeller 341XK på förstärkt och rivhållfast bomullsvävunderlag. Nyutvecklat bindningssystem med zirkoniumoxid (ZA).
Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med stödtallrik med kardborre, t.ex. nr 567760. För snabba skivbyten.

Användningsdata:

vinkelslipmaskiner resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammutsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet 40 m/s.
Mångsidigt användbara för grov- och finslipning av metaller.

Anmärkning:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902566950. Minislipsystem ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm se nr 554005 och följande.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen