Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F 40 mm×50 m 80

Article no.: 557700 80
(NOK 13,08 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
152 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KK114F
Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad grov
Ekonomirullar bredd 40 mm
Ekonomirullar längd 50 m
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557700 80
EAN / GTIN 4018875266601
Manufacturer number 726660

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden normalkorund (A). Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid.
Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
Typ VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning. Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.
Förpackning med inbyggd avrivningskniv.

Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F 40 mm×50 m 80

Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F 40 mm×50 m 80

on request
På lager
152 styck i lager
NOK  654,14
(NOK 13,08 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
81 styck i lager
NOK  494,09
(NOK 9,88 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
finhetsgrad grov grov
Kornstorlek 80 80
Slipmedel Normalkorund (A) Korund
Slipmedlets beteckning A A
Ekonomirullar bredd 40 40
Ekonomirullar längd 50 50
Produktslag Slipduk Slipduk

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen