Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F 40 mm×50 m 120

Article no.: 557700 120
(NOK 11,28 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
292 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie KK114F
    Slipmedel Normalkorund (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 120
    finhetsgrad medel
    Ekonomirullar bredd 40 mm
    Ekonomirullar längd 50 m
    Produktslag Slipduk

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 557700 120
    EAN / GTIN 4018875266625
    Manufacturer number 726662

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden normalkorund (A). Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid.
    Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
    Typ VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning. Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.
    Förpackning med inbyggd avrivningskniv.

    Användningsdata:

    För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen