Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel 240

Article no.: 556970 240
(NOK 10,95 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korund
Slipmedlets beteckning A
finhetsgrad fin
Ekonomirullar bredd 50 mm
Ekonomirullar längd 50 m
Höjd dispenser 205 mm
Djup dispenser 205 mm
integrerad avrivningskniv yes
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 556970 240
EAN / GTIN 4045197808202
Manufacturer number 556970 240

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Högsta slipverkan och lång hållbarhet.
Ekonomirulle i praktisk dispenser med synglas för snabb nivåavläsning och högkvalitativ avrivningskniv.

Användningsdata:

Perfekt för metall. Lämpar sig även för trä- och lackbearbetning.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen