Easyfix sparrullhållare 1

Article no.: 955798 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
153 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
höjd 185 mm
Bredd 82 mm
Djup 217 mm
invändig bredd 56 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produktslag Rullhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955798 1
EAN / GTIN 4062406573560

Beskrivelse

Utförande:

Sparrullhållare av plast med aluminiuminsats (stl. 3 och 5) och trådbygel ⌀ 6 mm. Trådbygeln kan justeras på djupet så att olika sparrullboxar i samma storlek kan fästas.
Mått minsta box: 205 × 205 mm, mått största box: 312 × 312 mm. (Bas boxstorlek: GARANT / VSM rullar, bredd 56 mm).
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.
Passande för 1 sparrulle.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories