{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Hårdhetsgrad | mycket hård | |
finhetsgrad | extra grov | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 150 mm | |
Tjocklek | 15 mm | |
hål-⌀ | 13 mm | |
rekommenderat varvtal | 4 000 min-1 | |
Produktslag | grovrengöringsslipnylon |
Artikkelkode | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Manufacturer number | 7100176347 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Grovrengöringsrondell (SiC), XT-DC, skiv-⌀: 150mm
on request
På lager
346 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 267,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
2
Arbeidsstykker
NOK 223,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 152,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 126,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
hål-⌀ | 13 mm | 13 mm |
Tjocklek | 15 mm | 15 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
rekommenderat varvtal | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
finhetsgrad | extra grov | extra grov |
skiv-⌀ | 150 mm | 150 mm |
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | Kiselkarbid (SiC) |