{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Hårdhetsgrad | mycket hård | |
finhetsgrad | extra grov | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 100 mm | |
Tjocklek | 15 mm | |
hål-⌀ | 13 mm | |
rekommenderat varvtal | 6 000 min-1 | |
Produktslag | grovrengöringsslipnylon |
Artikkelkode | 555934 100 | |
EAN / GTIN | 68410001133692 | |
Manufacturer number | 7100176374 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |