Slipdukshylsa (Specialkorund) 2140L

Article no.: 553047 2140L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  17,20 / st.
  • from 100 st.
    NOK  14,37 / st.
on request
På lager
1 994 styck i lager

Select article variation and quantity

Slipdukshylsans ⌀, -längd, form Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: L

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
Form L
slipdukshylsans ⌀ 21 mm
slipdukshylsans längd 40 mm
rekommenderat varvtal 9 500 min-1
Produktslag Slipdukshylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 553047 2140L
EAN / GTIN 4062406123659
Manufacturer number 553047 2140L

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom optimerad kornbindning.
Specialkorund (A) med täckbindning för universell tillämpning inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Anmärkning:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen