Slipdukshylsa (Specialkorund) 0511G

Article no.: 553047 0511G
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  8,68 / st.
  • from 100 st.
    NOK  7,27 / st.
on request
På lager
116 styck i lager

Select article variation and quantity

Slipdukshylsans ⌀, -längd, form Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: G

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedel Korundslipkorn (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 60
    Form G
    slipdukshylsans ⌀ 5 mm
    slipdukshylsans längd 11 mm
    rekommenderat varvtal 40 000 min-1
    Produktslag Slipdukshylsa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 553047 0511G
    EAN / GTIN 4062406122874
    Manufacturer number 553047 0511G

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Uni
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Hög aggressivitet och snabb avverkning genom optimerad kornbindning.
    Specialkorund (A) med täckbindning för universell tillämpning inom verktygs- och formtillverkning.

    Användningsdata:

    De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

    Anmärkning:

    Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen