{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Filtandning INOX | |
förkortning tandning | INOX | |
Tandningsfinhetsgrad | grov | |
Skärmaterial | VHM | |
Formbeskrivning | Rundkon | |
Huvud-⌀ | 10 mm | |
huvudlängd | 20 mm | |
totallängd | 65 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikkelkode | 547250 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197973993 | |
Manufacturer number | 547250 L1020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Roterande fil Filtandning INOX − grov, VHM, Typ: L1020
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 554,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 602,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 514,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Formbeskrivning | Rundkon | Rundkon | Rundkon |
totallängd | 65 mm | 60 mm | 76 mm |
Huvud-⌀ | 10 mm | 10 mm | 9,6 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
förkortning tandning | INOX | Z9 | Z-stål |
Skaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
huvudlängd | 20 mm | 20 mm | 30 mm |